Beli harga alat ukur dial gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  2. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  3. Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Mulai

    Rp889.900

    Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Deskripsi:
    Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
  4. TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    TECLOCK Dial Thickness Gauge with
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
  5. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
  6. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  7. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  8. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp379.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  9. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    33%
    Mulai

    Rp349.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  10. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  11. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Mulai

    Rp1.799.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
  12. Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution Type (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution Type (Indikator Dial Stroke Panjang)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Specification Range (mm): 0.5
  13. Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Type (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Type (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Dial Reading (mm): 0.001
    • Force (N): Less than 1.5
    • Graduation (mm): 0.001
    • Range (mm): 0-1
    • Accuracy (mm): ±0.005
  14. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
Daftar Harga harga alat ukur dial gauge Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.399.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
TECLOCK Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)Rp1.599.900
Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)Rp889.900
TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp2.099.900
Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)Rp1.199.900
Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp21.900
Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp709.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Rp379.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp349.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)